【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径34Φmm
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
成分
Cu(銅)/81.0~88.0
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様切断方法/バンドソー切断
材質アルミ青銅
タイプ丸棒
公差切断公差/(-0、+3)
規格参考)H3250 C6191BE
調質F(製造したままのもの)
サービス分類オーダー・加工
内容量1本
Fe(鉄)/3.0~5.0
AI(アルミニウム)/8.5~11.0
Mn(マンガン)/0.5~2.0
Ni(ニッケル)/0.5~2.0
記入素材=計99.5以上
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29