長崎ジャッキ
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
こんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
税込
¥
37,268
(8)
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35504007
NLG-1.8P
1.8
522
1065
66
382
¥
134,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35504016
NLG-1.8H
1.8
602
1140
77
382
¥
145,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35504025
NLG-2P
2.0
407
945
61
382
¥
113,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35504034
NLG-2.1
2.1
522
1055
74
382
¥
143,100
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918806
NLG-3
3.0
512
1035
83
398
¥
150,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918815
NLG-5
5.0
454
1045
93
398
¥
162,800
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918797
NLG-2
2.0
407
945
61
382
¥
89,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35504043
NLG-3S
3.0
447
980
74
382
¥
120,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。