曜日別特売

低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)

低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) - 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) - 長崎ジャッキ
(4件のレビュー)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。

仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09918824NLG-3033.0
151,200
94,980
104,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月1日
09918833NLG-5035.0
166,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09918833
2022-12-16
用途: 車両のタイヤ交換
建設業・工事業

低床のロングタイプなので、凄く重宝しました。素早い発送も、良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09918833
2021-03-18
用途: 車の整備時
株式会社八鹿逓送

非常に軽く移動でき、車高の低い車にも差し込めるため作業効率がアップした

対象商品 : 09918824
2019-11-09
用途: 大型乗用機械の整備
建設業・工事業

いいものです。でも高いなあ。しょうがないのはわかってるのですが。
経年劣化が緩やかであることを祈る。

1が参考にしています
対象商品 : 09918824
2015-02-16
用途: ガレージでの車メンテナンス

重量は有りますがベアリング入りローラーでスムーズに動きます。もちろんリジッドラックを使用しますが安いノーブランド品のジャッキとは安心感が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする