トップチェスト

トップチェスト WAZAMONO
(1件のレビュー)

優れた作業効率をサポートします。
引き出しはボールベアリング付レールを採用。
チェストのトップ部分には仕切り板を付属。細かなパーツの整理整頓に。

付属品
引き出し用マット/6枚
鍵/2個
天板仕切り用プレート/4枚
質量(kg)24.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×685×375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディトレイ/436×175×80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09922552 WTC-06D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09922552
2014-08-07
用途:
車での、出張修理で使用してます。
有限会社津田商会 様 (サービス業)

ずっしりしてますので安定してます、引きだしのロックもばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする