バッテリーアナライザー
●バッテリーの性能低下の原因を、バッテリーの寿命による「交換時期」なのか「充電不足」なのかを自動判定。
●診断結果をその場でプリントアウト可能。
●設定から診断まで簡単操作!操作方法を前面のパネルに表示しているので簡単に操作できる。欧州車用バッテリー(DIN規格)の診断も可能。適合機種の表にJIS規格とDIN規格の両方を記載している。
● バッテリーの状態に合わせた診断が可能!バッテリー温度設定(4段階)、バッテリーランク設定(10段階)と細かな環境設定により、バッテリーの正確な状態を判定する。
●車の充電系統の出力電圧を測定できる。
電源
測定するバッテリーを電源とする。(駆動電源)
※ただし、テスト中、バッテリー電圧が7V以下になると動作停止する。
プリンター
※ただし、テスト中、バッテリー電圧が7V以下になると動作停止する。
(印刷可能回数)約250回/ロール紙1本
(プリンター用紙)感熱式ロール紙/用紙幅60mm、ロール紙直径50mm以下
電池
(プリンター用紙)感熱式ロール紙/用紙幅60mm、ロール紙直径50mm以下
DC12V自動車用開放型鉛バッテリー
(5時間率容量 21~176Ah)
適合車種
(5時間率容量 21~176Ah)
【DC12V車両放電テスト】(国産車)JIS形式バッテリー搭載)および(欧州車)DIN形式バッテリー搭載
【充電テスト】国産車(JIS形式バッテリー搭載)
仕様連続テスト回数/1回(続けてテストする時は、30秒以上の間隔を開けてテストする必要あり。)
質量(kg)約4.7
使用温度範囲(℃)0~40
電源電圧駆動範囲/DC7V~17.9V
耐電圧DC30V以下(入力)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×300×200
内容量1台
【充電テスト】国産車(JIS形式バッテリー搭載)