曜日別特売

ウォーターポンプ(スズキ用)

ウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMBウォーターポンプ(スズキ用) - GMB
(63件のレビュー)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。

メーカースズキ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
他社対応品番(NPW)
他社対応品番(AISIN)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09925675GWS-11A-S-8WPS-002アルト
10,650
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09925684GWS-14A-S-31WPS-005キャリイ
7,500
3,390
3,729(税込)
翌日出荷
返品不可
09925693GWS-15A-S-12WPS-007スイフト
12,610
5,198
5,718(税込)
89日以内出荷
返品不可
09925702GWS-16A-S-14WPS-006エスクード
14,400
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
09925711GWS-18A---アルト
12,375
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
返品不可
09925727GWS-19A-MZ-35WPS-001ワゴンR
8,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09925736GWS-21A-S-16/S-18WPS-003キャリイ
8,300
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09925745GWS-22A-S-30WPS-031キャリイ
10,725
4,798
5,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
09925754GWS-24A-S-32WPS-016ジムニー
10,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09925763GWS-28A--WPS-047ワゴンR
9,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11095481GWS-26A-S-28WPS-022ワゴンR
7,400
2,990
3,289(税込)
当日出荷
32696151GWS-27A-S-22WPS-028アルト
9,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
32696167GWS-25A-S-23WPS-021アルト
7,400
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
33029893GWS-33A---ジムニー
9,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
34938014GWS-35A--WPS-027ワゴンR
9,000
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
返品不可
35348171GWS-28AHL---ワゴンR
9,100
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
35348187GWS-32AHL--WPS-036ワゴンR
9,440
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
35348196GWS-35AHL---ワゴンR
9,240
3,990
4,389(税込)
当日出荷
35348205GWS-38AHL---ワゴンR
9,440
3,990
4,389(税込)
当日出荷
35348214GWS-39AHL---ワゴンR
9,240
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
35348223GWS-40AHL---ワゴンR
9,240
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
35348232GWS-42AHL---エブリィ
9,100
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
35348241GWS-43AHL---エブリィ
9,100
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
35449181GWS-17A-S3-007WPS-009キャリイ
11,700
5,198
5,718(税込)
89日以内出荷
返品不可
35449197GWS-23A--WPS-033エスクード
14,400
5,998
6,598(税込)
89日以内出荷
返品不可
35449206GWS-32A----
9,000
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
35449215GWS-34A-S3-024WPS-034ワゴンR
9,700
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
35449224GWS-36A---エスクード
10,400
4,490
4,939(税込)
90日以内出荷
返品不可
35449233GWS-37A--WPS-038キャリイ
9,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
35449242GWS-41AH---ジムニー
9,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
58458662GWS-03A----
10,650
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
58459021GWS-30A----
8,450
3,790
4,169(税込)
90日以内出荷
返品不可
58459037GWS-37AHL----
9,100
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
18923887GWS-45A----
9,700
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
18925375GWS-20A----
17,850
7,498
8,248(税込)
89日以内出荷
返品不可
09925666GWS-09A17400-79810S-11-キャリイ
9,900
取扱い終了
32696176GWS-32AH17400-83850S3-025CWPS-036ワゴンR
9,220
取扱い終了
33039063GWS-38AH17400-58810--ワゴンR
9,200
取扱い終了
33049572GWS-39AH17400-58820S3-028WPS-040ワゴンR
9,000
取扱い終了
35131582GWS-28AH17400-78821S3-027-ワゴンR
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35348187
2025-09-08
用途: 自動車部品交換作業
サービス業

ラパンhe21s K6A後期vvtエンジンに使用しましたが、ウォーターポンプの形状が少し違い、エアコンコンプレッサーと干渉しベルトが最初入りませんでしたが、コンプレッサーのネジを外し傾けながら外しました。後は問題なく使用できます。

対象商品 : 35348187
2025-05-06
用途: MC22Sウォータ―ポンプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と比べると、このポンプは取り付けるとエアコンのベルトが少しきつくなります、ステーの位置が少し変わるからてす.プ―リ―にべルトが掛かりそうで掛からずクランクのボルトにメガネを掛けてべルトが傷まない様入れます。
三ツ星べルトMF1295です、一回り大きな1300ですと簡単に入りますがベルトを張ると調整範囲が半分以上になるため止めました。ポンプ交換作業はエキマニの下ボルト4本止めで狭い場所で大変てすが作業完了です。
価格が安く他には問題有りません。

1が参考にしています
2025-07-11
用途: ウォーポン交換時
吉永電装サービスサービス業

k6aターボのポンプが冷却水漏れを起こしたので取替。ついてる場所が悪く工具が入らないのでオイル交換とオイルエレメント交換を同時にした方が楽だしそうしないと交換無理でした。交換後は順調です。

2025-08-03
用途: 耐久性

ジムニーJB23に使いました。他の商品よりも値段が安いので使ってみましたが7000km程度で音が出だしてそのうちベアリング軸が崩壊しグラグラに。耐久性ないですね

対象商品 : 32696167
2025-01-24
用途: ウオーターポンプ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ではありませんが、ガスケットも付いているし、注意書きもあって親切な交換キットです。液体ガスケット併用でキチンと密着固定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 33029893
2025-06-30
用途: 車の修理
建設業・工事業

普通に純正と同じなのに 配送も早く安心して使用出来ます。

対象商品 : 33029893
2024-03-08
用途: ジムニーJB23の4型
建設業・工事業

純正はアッセンブリで
丸ごと交換ですが、これはプーリーと羽車の付く、
前側だけ交換するタイプです。
純正は液体パッキンのみで嵌合ですが、
これは紙パッキン付きで、エンジンとの嵌合部分の
楕円形のゴムパッキンも付属していました。

4が参考にしています
対象商品 : 09925763
2024-05-26
用途: K6Aエンジンオーバーホール

このブランドのウォーターポンプは二回目の購入ですが全く問題無く使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする