ブチルクリーナーキット

ブチルクリーナーキット エーモン
(7件のレビュー)

ドアに残ったブチル粘着剤を効果的に落とす

用途作業で汚れた工具の洗浄に 付属品ブチル用ヘラ(約170mm) 材質クリーナー(主成分)/リモネン・LPG、ヘラ/ポリアセタール 内容量1セット(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09934967 2187
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09934967
2022-12-13
用途:
メンテナンス
その他業種

ドアスクリーンのブチルゴムの除去に使用しました。きれいになりました。

対象商品:
09934967
2020-05-25
用途:
テールランプの防水

手にべとつかず、思った以上に古いプチるゴムが綺麗に撮れます。ヘッドライトなどの殻綴じなどにベストです。

対象商品:
09934967
2020-04-02
用途:
板金作業時
その他業種

エンブレム取り外しキットと一緒に購入。エンブレムの糊は、どうしてもこびりついているので、綺麗に落とせました。用途が違うか。

対象商品:
09934967
2019-05-24
用途:
防水シートの貼り直し

元々付いているブチルのりをきれいに剥がして,新たな防水シートを貼り直すのに使用します。きれいに剥がすことができます。

対象商品:
09934967
2019-02-25
用途:
内装剥がし
その他業種

早速、ブチルゴム を剥がすのに使用しました。
簡単に剥がせ重宝しました。

対象商品:
09934967
2016-03-01
用途:
デッドニング
自動車・二輪車・自転車関連業

ブチル専用クリーナーなだけあって、予想以上にカンタンにブチルをとることができた。
ただ、若干塗装も落ちるので、目立つところへの使用はパーツクリーナーレベルに抑えたほうが良い。

対象商品:
09934967
2016-02-09
用途:
自動車内装のクリーンアップ

ブレーキクリーナーで必要十分です。(←塗装を痛めるので取り扱いに注意が必要ですよ。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする