U型端子

U型端子 エーモン

接触抵抗が少なく、腐食に強い24Kメッキを採用。
端子の形状がU型になっている為、機器のネジをはずしてしまわなくても取り付け、取り外しができる。

用途スピーカーケーブルの接続に 材質端子/銅(24Kメッキ)スリーブ/塩化ビニール 材質(スリーブ)塩化ビニール 材質(端子)銅(24Kメッキ) 入数1パック(赤黒各2セット) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09931512 2110 DC12V240W(MAX)
DC24V480W(MAX)
1.5~2.5sqケーブル対応(16~13ゲージ相当)
オープン
 
 
取扱い終了
09931521 2114 DC12V140W(MAX)
DC24V280W(MAX)
0.5~1.5sqケーブル対応(22~16ゲージ相当)
オープン
 
 
取扱い終了
09931537 2115 DC12V240W(MAX)
DC24V480W(MAX)
1.5~2.5sqケーブル対応(16~13ゲージ相当)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする