(7件のレビュー)

ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース

用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤使用温度範囲(℃)170以下外観茶色・ペースト状危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995371100028
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953711
2020-07-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はWAKOSを使用していましたが費用的に此方の商品の方がコスパが良いです。一般ユーザー様の普通に使用されている車に使ってますが今のところ不具合の申し出はありません。

対象商品 : 09953711
2018-11-11
用途: ディスクブレーキ組み付け時
加藤商会自動車・二輪車・自転車関連業

車検で2年後もしっかり残っているので、安心です。
ブレーキ鳴きも抑えてくれている様な気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 09953711
2016-07-11
用途: 自動車のメンテナンス
有限会社小野田自動車

品質的には良いと思います。残りが少なくなると出し辛くなります。

対象商品 : 09953711
2016-01-11
用途: 自動車整備

手ごろな値段で満足しています。

対象商品 : 09953711
2013-09-16
用途: ブレーキパッド交換

問題なく使用出来ます。
量も多いので長く使えそうです。
自家用車のブレーキパッド交換に使用するくらいなら、もう少し少量の物がよいかもしれません。

対象商品 : 09953711
2014-06-21
用途: ディスクパット組み付け時

リーズナブルな価格 使い勝手がいい

対象商品 : 09953711
2010-07-21
用途: ディスクパッド組み付け用

少しの量で塗り拡げられるので使いやすい。グリースの色が明るいので見やすく塗り残しがなくて作業性もよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする