ラインフィルタ

ラインフィルタ - 大生工業ラインフィルタ - 大生工業ラインフィルタ - 大生工業

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。

用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
口径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967562UL-10A-10U-IV150124651063516928260Rc1 1/4
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
09967571UL-12A-10U-IV150124651063516928260Rc1 1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
09967587UL-16A-10U-IV180150771324337535864Rc2
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
09967596UL-20B-10U-IV21517695165.25289643290Rc2 1/2
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
09967605UL-24B-10U-IV21517695165.25289643290Rc3
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85470447KL-03A-10U-IV1159654831895013945Rc3/8
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
85470456KL-04A-10U-IV1159654831895013945Rc1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
09967526UL-03A-10U-IV1159654831895013945Rc3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
09967535UL-04A-10U-IV1159654831895013945Rc1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
09967544UL-06A-10U-IV1209655832705521545Rc3/4
オープン
取扱い終了
09967553UL-08A-10U-IV1209655832705521545Rc1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09967526UL-03A-10U-IV85470447KL-03A-10U-IVUL-03A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 85470447ラインフィルタ大生工業1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09967535UL-04A-10U-IV85470456KL-04A-10U-IVUL-04A-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 85470456ラインフィルタ大生工業1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする