UL-20B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-20B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967596
UL-20B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967596
UL-20B-10U-IV ラインフィルタ 大生工業 09967596

ラインフィルタUL-20B-10U-IV

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
口径d(Φmm)Rc2 1/2
内容量1個注文コード09967596品番UL-20B-10U-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。

用途
インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
寸法A(mm)
215
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
165.2
寸法H(mm)
528
寸法H1(mm)
96
寸法H2(mm)
432
寸法W(mm)
90
口径d(Φmm)
Rc2 1/2
仕様
[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無
トラスコ品番
279-9804
質量(kg)
37.0
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
一般作動油
ろ過材の種類
一般ろ紙
標準流量(L/min)
600
d2×l
M12×20
ろ過精度(μ)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一般作動油以外の場合はパッキンOリングその他が変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする