ボンドE250

ボンドE250 - コニシ
(8件のレビュー)

2液混合型。
60分硬化開始。
高耐水性。
耐候性。
耐油性。
耐薬品性。
屋外でのコンクリート、ブロック、モルタル、金属などの強力接着に威力を発揮します。

用途
屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に威力を発揮します。
車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
付属品手袋・ヘラ改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆成分エポキシ樹脂系危険物の類別第四類特性耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09991423458271箱(2kg)A剤+B剤 2kg第三石油類2L
5,370
取扱い終了
代替品有
10981634048691箱(100g)A剤+B剤 100g第三石油類100g
1,000
取扱い終了
09991432E2501箱(6kg)A剤+B剤 6kg第一石油類6kg
15,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0999142345827540333954582745827 ボンドE250 コニシ 54033395ボンドE250コニシ1箱(2kg)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09991423
2020-04-13
用途: 旧車レストア

入れも細部まで書き出せる様な特殊スクレイパー等入っていると効率的です。

対象商品 : 10981634
2019-11-04
用途: 金属・FRP等の接着
教育・研究機関

高強度で扱いやすい粘度のため,各種材料の接着に重宝しています。鋼材・アルミ・FRP等の接着に問題なく使用できて満足しています。

対象商品 : 09991423
2015-05-01
用途: 砥石の接着

硬化に時間はかかるが、接着力が強く、粘りがあって良い

対象商品 : 09991423
2014-06-17
用途: 車両金属部品の接着

接着剤はバルクで買う方が安いので重宝しmonotaroで取り扱いがあるのはうれしい。
接着はエポキシ系しかないので2液でこの値段は買いだ。

対象商品 : 09991423
2013-10-28
用途: 石の接着

本当はチューブ入りの1kgセットがほしかったのですが,この粘性と硬化時間の組み合わせだと,ずっと少量のチューブ入りセットかこの缶入りセットしかないようだったので,これにしました.

対象商品 : 10981634
2015-03-23
用途: 石材接着

能力的には問題ないですが、包装容器(チューブ形状)が鉛?状で1cm位中身を出して蓋をする際に容器の蓋がし難い。少し内容物を凹ませてから蓋をしたいのに出来ない場合が多いということです。
空気を容器の中に残さない工夫かと思いますが、少し口元へ出てしまう接着剤が勿体ないですし、回りが汚れますので何とかならないかといつも思ってしまいます。
容器の工夫が必要ではないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 10981634
2013-06-11
用途: 水車作りに使用しました。

この製品は水に強いと聞き又硬化時間が50分以上とこの時間が私は作業中に調整が出来るのが大変うれしい製品(ボンドE250)です、水車は完成しましたが、今後の耐久性が気になりますが、多分大丈夫と信じております。

対象商品 : 10981634
2011-10-10
用途: 試作品等の加工、接着

強度、加工性は期待通り。硬化後に多少細かいゴミが出るためクリーン度を要求される用途には不向き。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする