接着パテ「木部用」

接着パテ「木部用」 コニシ
(4件のレビュー)

計量不要。耐久性。塗装可。
補修後ヤスリがけができる。
2剤混合型。成形自在。

用途
屋内外の木部や木製品の穴うめ・カケに。
ぬれ縁・木製フェンス。
柱・壁・廊下・戸・家具。
ブラウン 硬化時間(分)30 成分エポキシ樹脂系 種別木部用 危険物の類別非危険物 内容量1本(30g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09992184 28331
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09992184
2020-04-16
用途:
木と金属の間を埋めるため

硬化する時間が早くもなく遅くもないところがいいです

対象商品:
09992184
2019-07-15
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に問題があるはずもありませんが、なによりも丁寧な対応、迅速さに驚いています。

対象商品:
09992184
2019-09-19
用途:
隙間うめ
医療・福祉・介護関連業

作業のしやすさや硬化後の強度など問題ありませんでした。

対象商品:
09992184
2017-10-01
用途:
床のへこみの修理
すずききよし歯科 様

巻いてあるセロファンをむいて使用量を切るのですが、切り取る部分だけではなく残しておく部分も大きくセロファンを剥がさなければならないので、使用しない部分まで重合してしまいそうで、使用後の保存に不安を感じました。操作性はよく、硬化後もよさそうで、今回の使用には十分満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする