塩ビパイプ用ボンド(刷毛付き)
透明。速乾。低粘度。
用途
塩化ビニル製雨どい・配管・波板の接着と補修。
硬質塩化ビニル製品の補修。
付属品刷毛
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(100g)
硬質塩化ビニル製品の補修。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09992123
2019-04-15
- 用途:
- 塩ビパイプの接着
玉村町立玉村小学校 様
(教育・研究機関)
雨水排水パイプに新たに購入した塩ビパイプをつなぐために購入。すぐに接着できて素晴らしい。