ザ・シュアラスターUV
シュアラスターは総合性能でつや出しワックスに理想的なロウと言われる植物性天然カルナバロウを主成分とし、研磨剤を含まず作業性、耐久性、光沢性に優れたワックスです。
ザ・シュアラスターUVは紫外線吸収剤を配合し、塗装の色アセなど劣化の原因となる紫外線をしっかりガードします。濃色車や赤・黄色系のソリッド塗装車に最適です
形状/固形
用途
塗装の保護及びつや出し
白色・淡色・濃色・メタリック・パールマイカ・フッ素塗装用
対応ボディー色全色
特性耐紫外線
付属品専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100mL
内容量1個(100g)
白色・淡色・濃色・メタリック・パールマイカ・フッ素塗装用
ボディー用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09987966
2018-09-26
- 用途:
- 自動車整備
建設業・工事業
車体の塗装が夏場の太陽光で傷むことを少しでも防止できればと夏場はこのワックスを使用しています。UVカット機能はこの製品くらいのためリピートしています。
- 対象商品:
- 09987966
2018-05-29
- 用途:
- 屋外駐車用
以前の使用車が紫外線でクリヤーが剥がれた為、今回の車の予防用に使用しました。
ふき取り感も良く、後は紫外線予防が何処まで効くかです。
- 対象商品:
- 09987966
2015-09-05
- 用途:
- 車のワックス掛け。
紫外線防護効果がどれだけあるのかは不明。青空駐車のキャンピングカーに使用した。雨のあとのバーコードは他のコーティング剤やワックスと同じで、防止効果はない。
- 対象商品:
- 09987966
2014-07-02
- 用途:
- 展示車両(室内保管車両)専用にと考え購入使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業
艶・輝きはUV無が良いと思います。伸びや作業性は他のシュアラスターと同様素晴らしいです。
UVの効果はまだ分かりませんが同価格帯のシュアラスターより艶・輝きが少し劣るように感じる
ので使い分けしてみようと考えています。