(26件のレビュー)

思わぬバッテリーあがりに備えて、愛車の必需品。
バッテリーあがりに大電流で一発始動
生産物賠償責任(PL)保険付

用途バッテリー上がりに材質CCA内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電圧(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09988587ML-92031250
オープン
取扱い終了
代替品有
09918614ML-9103.51250
オープン
取扱い終了
代替品有
09988596ML-92131280
オープン
取扱い終了
代替品有
38093641ML-9113.51280
オープン
取扱い終了
代替品有
38093693ML-922312100
オープン
取扱い終了
代替品有
38093657ML-9123.512100
オープン
取扱い終了
代替品有
38093666ML-913512100
オープン
取扱い終了
代替品有
38093684ML-915712100
オープン
取扱い終了
代替品有
38093675ML-914512/24120
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09988587ML-92071241757BT-20ML-920 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241757ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09918614ML-91071241748BT-10ML-910 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241748ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09988596ML-92171241766BT-21ML-921 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241766ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
2,298
欠品中
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093641ML-91171241784BT-11ML-911 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241784ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093693ML-92271241836BT-22ML-922 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241836ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093657ML-91271241793BT-12ML-912 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241793ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093666ML-91371241809BT-13ML-913 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241809ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093684ML-91571241827BT-15ML-915 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241827ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38093675ML-91471241818BT-14ML-914 ブースターケーブル BT Meltec(大自工業) 71241818ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38093657
2023-03-30
用途: 自車の車両トラブル時の対応の為
その他業種

特に問題もなく交換ができた。機能的にも問題はない。

対象商品 : 38093693
2021-11-22
用途: 充電

ケーブルが柔らかくて、非常に使いやすいと思います。

対象商品 : 38093666
2020-10-05
用途: お客様用

太さもあり5mは使い勝手がいいと思います。頻繁に使用するものではないので 耐久性は期待していませんが 普通のものと思います。

対象商品 : 38093684
2019-09-06
用途: バッテリー上がり
自動車・二輪車・自転車関連業

車の場所によってはケーブルが届かない場合もあり7mを購入、とても活躍してくれてます。

1が参考にしています
対象商品 : 09918614
2018-03-05
用途: バッケツの時
株式会社健美舎

安い商品ですが、繋げる方向などが書かれていて馴染みのない人にも使いやすいのではないですか!
保存袋はもう少しまともな奴にした方が良いのではないでしょうか!

対象商品 : 38093675
2018-02-21
用途: 自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

製品的には満足です。ワニ口の外側まで絶縁カバーがついていたら最高です。

対象商品 : 38093675
2018-02-19
用途: エンジン始動用ケーブルとして

他社の同じクラスと比べてもクリップのあごもしっかりしており、ケーブルもしっかりしている。価格的にも満足する商品です。

対象商品 : 38093675
2017-12-15
用途: メンテナンス、故障時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした商品で大変助かってます。説明も丁寧で分かりやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする