3211 ツータックパンツ
ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82
仕様マジックテープ付ポケット
種別ツータックパンツ
シリーズHARDWORK321シリーズ
混率(%)綿100
生地キャンバス(バイオウォッシュ)
裾上げ可
内容量1本
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。