ハイブリットモンキレンチスケルトン

ハイブリットモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

質量(g)280 寸法L(mm)245 寸法a(mm)7 寸法b(mm)14.0 口開き(mm)(S)0~36 内容量1本
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10043144 UM36G グリーン
3,630
 
 
取扱い終了
10043187 UM36R レッド
3,630
 
 
取扱い終了
10043293 UM36S スモーク
3,630
 
 
取扱い終了
10043275 UM36V バイオレット
3,630
 
 
取扱い終了
10043241 UM36Y イエロー
3,630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10043144 UM36G 10770121 UM36G UM36G ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10770121 ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1本 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする