ハイブリットモンキレンチスケルトン
トラスコ品番250-5100
色レッド
質量(g)560
寸法L(mm)300
寸法a(mm)8
寸法b(mm)16.5
口開き(mm)(S)0~46
内容量1本
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10043196 | UM46R | 10770191 | UM46R |
![]() |
ハイブリッドモンキレンチスケルトン | ロブスター(ロブテックス) | 1本 | ¥5,898 税込¥6,488 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10