スコッチ超強力両面テープ(一般材料用)

スコッチ超強力両面テープ(一般材料用) 3M(スリーエム)

用途金属、プラスチック、ガラス、木材などに。 テープ厚さ(mm)0.64 仕様粘着剤/アクリル系 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着タイプ超強力 内容量1巻
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10044045 SVG-12 4
1,100
 
 
取扱い終了
10044054 SVG-19 4
1,400
 
 
取扱い終了
10044063 SVG-25 3
オープン
 
 
取扱い終了
10043993 KG-12 1.5
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする