3M(スリーエム) 3M(スリーエム)の テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用 スコッチ超強力両面テープ(ポリエチレン・ポリプロピレン用) スコッチ超強力両面テープ(ポリエチレン・ポリプロピレン用) 注文コード テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)1.14 仕様粘着剤/特殊合成ゴム系 基材アクリルフォーム 主な用途プラスチック用 粘着タイプ超強力 内容量1巻 注意 ※軟質塩化ビニールには使用できません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SVA-12 SVA-19 使用温度範囲(℃) 選択解除 -20~80-20~100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10044106 SVA-19 -20~100 ¥1,500 取扱い終了 10044097 SVA-12 -20~80 ¥1,150 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム 税込¥439~ ¥399~ モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業 税込¥1,088~ ¥989~ (2) ニュープロ推薦両面テープ ニチバン 税込¥197~ ¥179~ 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム) 税込¥20,878 ¥18,980 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 【オーダー】テサ ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) 税込¥5,228~ ¥4,753~ 【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m テサ (tesa) 税込¥4,876~ ¥4,433~ 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) 税込¥5,514~ ¥5,013~ 【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m テサ (tesa) 税込¥4,222~ ¥3,838~ 1448067_超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ナイスタックプラスチック透明用小巻 ニチバン 税込¥285 ¥259 バスケットへ ナイスタック透明プラスチック用 ニチバン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ボンド SSテープ コニシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) 両面テープ凹凸面用 コニシ 税込¥428~ ¥389~ (5) ボンド両面テープ( 固定用) コニシ 税込¥548~ ¥498~ (7) 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ 税込¥208~ ¥189~ (5) 強力両面テープ(防水用) ニトムズ 税込¥483~ ¥439~ (7) はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ 税込¥373~ ¥339~ (14) ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 税込¥461~ ¥419~ (3) クッションフロアテープ セメダイン 税込¥912~ ¥829~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります 両面テープ一般用途用 両面テープ自動車用途用 両面テープ接合テープ用 両面テープ建築用途用 両面テープ電子・電気部品・機器用 シェアする マイページ 最近見た商品