NDB形配線ダクト(Lタイプ)

NDB形配線ダクト(Lタイプ) 内外電機
(1件のレビュー)

盤内配線の美観と作業性向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
豊富なバリエーションで用途に応じたサイズをお選びいただけます。

材質PVC UL94(V-0) タイプL グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) 仕様ふた付 定尺(m)2 内容量1本
注意
※セパレータは別売です。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10047414 NDB36L 40 11 23 15 5
1,580
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047423 NDB46L 40 11 23 15 5
1,890
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047432 NDB56L 40 11 23 15 5
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047441 NDB66L 40 11 23 15 5
2,320
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047457 NDB76L 40 11 23 15 5
2,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047466 NDB106L 40 11 23 15 5
4,020
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047475 NDB68L 58 12.5 25 16 6
3,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047484 NDB48L 58 12.5 25 16 6
3,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047493 NDB88L 58 12.5 25 16 6
4,350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047502 NDB410L 75 12.5 25 16 8
4,610
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047511 NDB610L 75 12.5 25 16 8
5,030
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047527 NDB810L 75 12.5 25 16 8
5,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047536 NDB100L 75 12.5 25 16 8
5,960
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10047475
2013-10-22
用途:
制御盤内 配線収納しか使わない

開口部が幅広で上部に切込みもなく使いやすい。
が出荷に5日丸々かかるとは・・・
今回、急遽必要となり使いやすいこの製品を購入したが
メーカー直送でここまで掛かるならもう買わん。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする