USB外付型FD
●Windowsパソコン・Macintoshだけではなく、ハンドヘルドパソコンでも使えます。
●キープロテクトフロッピーディスクに対応していますので、フォントのインストールができます。
●ワープロデータの変換もできますし、ワープロ専用機データの読み込みもできます。
●コンパクト&スリムボディで楽々持ち運べます。
●USBバスパワー対応で、電源接続は不要です。
●ケーブルは余裕の80cm! 設置に困りません。
対応OS
Windows Powered Handheld PC 2000、Windows CE Handheld PC Professional Edition version 3.0
Windows XP Home Edition/Professional、Windows Millennium Edition、Windows 98(Second Edition含む)
Windows 2000 Professional、Mac OS X 10.1 から 10.4.1 まで、Mac OS 8.6 から Mac OS 9.2.2 まで
対応機種
Windows XP Home Edition/Professional、Windows Millennium Edition、Windows 98(Second Edition含む)
Windows 2000 Professional、Mac OS X 10.1 から 10.4.1 まで、Mac OS 8.6 から Mac OS 9.2.2 まで
【Windows】H/PC 2000搭載パソコン、CE H/PC Pro 3.0搭載パソコン
【各社】DOS/Vパソコン
【日本電気株式会社】PC98-NXシリーズ
※いずれも、USBポートを搭載している機種に限ります。
【アップルコンピュータ社】iMac/eMac/iBook G4/iBook、Power Mac G5/Power Mac G4/Power Mac G4 CubePower Macintosh G3(Blue and White)、PowerBook G4/ PowerBook(FireWire)/PowerBook G3(BronzeKeyboard)
※スリープモードには未対応です。
付属品FDユニット、ソフトウェア(ハイブリットCD-ROM)ドライバディスク、マニュアル
質量(g)275
コネクタ形状USB シリーズA
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×145×18.5(突起部を除く)
インターフェースUSB 2.0 Full-Speed(1.1互換)
消費電力(mA)370
ディスク回転数(min-1[r.p.m])300
対応メディア3.5型2HD FD、3.5型2DD FD(DOSフォーマットのみ)
設置方法水平
対応フォーマット1.4MB(Macintoshフォーマット)、1.44MB(DOSフォーマット)、1.25MB(DOSフォーマット)、720KB(DOSフォーマット)
USBケーブル長(cm)80
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB Full-Speed/12Mbps
内容量1個
【各社】DOS/Vパソコン
【日本電気株式会社】PC98-NXシリーズ
※いずれも、USBポートを搭載している機種に限ります。
【アップルコンピュータ社】iMac/eMac/iBook G4/iBook、Power Mac G5/Power Mac G4/Power Mac G4 CubePower Macintosh G3(Blue and White)、PowerBook G4/ PowerBook(FireWire)/PowerBook G3(BronzeKeyboard)
※スリープモードには未対応です。