チップ CNMG-WF

チップ CNMG-WF サンドビック

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10332025 CNMG090304WF - - - - - -
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
10332034 CNMG090304WF - - - - - -
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
10332043 CNMG090304WF 9.525 9 0.4 3.18 0.4 4215
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
10332052 CNMG090304WF 5015 9.525 9 0.4 3.18 0.4 5015
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする