チップ CCMT120408-UM

チップ CCMT120408-UM サンドビック

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05569225 CCMT120408-UM
13,600
 
 
取扱い終了
05569234 CCMT120408-UM 2025
14,100
 
 
取扱い終了
05569243 CCMT120408-UM 235
13,600
 
 
取扱い終了
05569252 CCMT120408-UM
14,100
 
 
取扱い終了
05569261 CCMT120408-UM
14,100
 
 
取扱い終了
05569277 CCMT120408-UM
13,600
 
 
取扱い終了
05569286 CCMT120408-UM H13A
11,200
 
 
取扱い終了
05977413 CCMT120408-UM H10A
10,900
 
 
取扱い終了
05977422 CCMT120408-UM 3025
13,600
 
 
取扱い終了
05977431 CCMT120408-UM
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする