チップ DNMG-LC

チップ DNMG-LC サンドビック

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10337101 DNMG150408-LC 2025 4.76 2025
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
10337117 DNMG150408-LC 4215 4.76 4215
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37334482 DNMG150408-LC 4.76 4225
15,500
 
 
取扱い終了
10337966 DNMG150608-LC 2025 6.35 2025
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
10337975 DNMG150608-LC 4215 6.35 4215
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37334726 DNMG150608-LC 6.35 4225
16,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする