翔龍シノ曲がりラチェット

翔龍シノ曲がりラチェット トップ工業
(1件のレビュー)

寸法L(mm)305 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法d1(mm)23.5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び寸法(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10079081 RM17×19N-BT 17×19 26
3,330
 
 
取扱い終了
10079097 RM17×21N-BT 17×21 28.5
3,330
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10079097
2009-07-28
用途:
単管足場の組み立て作業

ラチェット機能は、TOP製品なので問題ありません。
角度があるので、単管・クランプを交す、番線結束には重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする