曜日別特売

チップ CCGT-MF

チップ CCGT-MF - 京セラチップ CCGT-MF - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40585352CCGT060202MF PR12256.52.380.26.35
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
10126304CCGT0602005MF6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
10126401CCGT060201MF6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
10126417CCGT060201MF6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
10126557CCGT060202MF6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
10126566CCGT060202MF6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
10126672CCGT060204MF6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
10126681CCGT060204MF6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
10204713CCGT060201MF6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204722CCGT060202MF6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204731CCGT060204MF6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204747CCGT0602005MF6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204756CCGT060201MF6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204765CCGT060202MF6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204774CCGT060204MF6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584887CCGT0602005MF6.52.380.036.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584896CCGT0602005MF6.52.380.036.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585063CCGT060201MF6.52.38-6.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585072CCGT060201MF6.52.38-6.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585361CCGT060202MF6.52.380.26.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585544CCGT060204MF6.52.380.46.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585553CCGT060204MF6.52.380.46.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585666CCGT09T3005MF9.73.970.039.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585675CCGT09T3005MF9.73.970.039.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585824CCGT09T301MF9.73.97-9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585833CCGT09T301MF9.73.97-9.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586052CCGT09T302MF9.73.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586061CCGT09T302MF9.73.970.29.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586262CCGT09T304MF9.73.970.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586271CCGT09T304MF9.73.970.49.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800322CCGT0602005MF PR10256.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799963CCGT060201MF PR10056.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800383CCGT060201MF PR10256.52.380.16.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799997CCGT060202MF PR10056.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800487CCGT060202MF PR10256.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800024CCGT060204MF PR10056.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800584CCGT060204MF PR10256.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800645CCGT09T3005MF PR10259.73.970.039.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800042CCGT09T301MF PR10059.73.97-9.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800706CCGT09T301MF PR10259.73.970.19.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800076CCGT09T302MF PR10059.73.970.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800803CCGT09T302MF PR10259.73.970.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800103CCGT09T304MF PR10059.73.970.49.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800907CCGT09T304MF PR10259.73.970.49.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする