ポッキン延長コード
コンセント個数3
電線仕様SVCT 2.0mm2×3
定格電圧(V)125
電線許容電流(A)22
仕様アース付・極太ソフト電線使用
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
内容量1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22