ポッキンブレーカー

ポッキンブレーカー 日動工業

ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付になります
漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します
抜け止めコンセント付なので抜け落ちる事がありません
水中ポンプ、洗濯機、電動工具、ビルの改装工事などに最適。

用途漏電保護専用 仕様3芯抜け止めコンセント トラスコ品番290-2109 質量(kg)0.13 定格周波数(Hz)50/60 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10086684 PB-N
8,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする