クイックソー(ALC用)

クイックソー(ALC用) ハウスビーエム

用途
ALC用
ALC、塩ビパイプ等の切断作業に。
寸法(mm)350×1.2×35×7 切断能力(mm)ALC・不燃建材・スレート・非鉄金属・塩ビパイプ 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 内容量1袋(12枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10091277 K-350
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする