曜日別特売

フォーミングプライヤー

フォーミングプライヤー - Erem

パワートランジスターTO126,218,220のリードを90度に折り曲げる

質量(g)
85
種類
精密プライヤ
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10086002500-103A-120-
57,600
取扱い終了
代替品有
10086011500-210E-120-
38,700
取扱い終了
返品不可
31485414500-104A120-HRC63~65高硬度鋼
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10086002500-103A35483156RB-5500-103A リードベンダー サンハヤト 35483156リードベンダーサンハヤト1個
899
税込989
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする