Erem
フォーミングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
10086002
品番
500-103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,600
パワートランジスターTO126,218,220のリードを90度に折り曲げる
寸法L(mm)
120
質量(g)
85
種類
精密プライヤ
寸法M(mm)
3~12
寸法K(mm)
15(最大)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10086002
500-103A
35483156
RB-5
リードベンダー
サンハヤト
1個
¥
899
税込
¥
989
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)