曜日別特売

チップ DCGT-MFL-U

チップ DCGT-MFL-U - 京セラチップ DCGT-MFL-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593786DCGT070202MFL-U PR12257.82.380.26.35
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
40594626DCGT11T301MFL-U PR122511.63.970.19.525
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595064DCGT11T302MFL-U PR122511.63.970.29.525
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10134984DCGT0702003MFL-U7.82.380.036.35
4,400
取扱い終了
10134993DCGT0702003MFL-U7.82.380.036.35
4,400
取扱い終了
10135045DCGT0702005MFL-U7.82.380.036.35
4,000
取扱い終了
10135054DCGT0702005MFL-U7.82.380.036.35
4,000
取扱い終了
10135221DCGT070201MFL-U7.82.38-6.35
4,000
取扱い終了
10135237DCGT070201MFL-U7.82.38-6.35
4,000
取扱い終了
10135447DCGT070202MFL-U7.82.380.26.35
3,700
取扱い終了
10135456DCGT070202MFL-U7.82.380.26.35
3,700
取扱い終了
10135614DCGT070204MFL-U7.82.380.46.35
3,800
取扱い終了
10135623DCGT070204MFL-U7.82.380.46.35
3,800
取扱い終了
10208186DCGT0702003MFL-U PR10057.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208195DCGT0702005MFL-U PR10057.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208204DCGT070201MFL-U PR10057.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208213DCGT070202MFL-U PR10057.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208222DCGT070204MFL-U PR10057.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208231DCGT0702003MFL-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208247DCGT0702005MFL-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208256DCGT070201MFL-U7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208265DCGT070202MFL-U7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208274DCGT070204MFL-U7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593183DCGT0702005MFL-U7.82.380.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593366DCGT070201MFL-U7.82.38-6.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594102DCGT070204MFL-U7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594364DCGT11T3005MFL-U11.63.970.039.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595466DCGT11T304MFL-U11.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821067DCGT0702003MFL-U PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821103DCGT0702005MFL-U PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821216DCGT070201MFL-U PR10257.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821374DCGT070202MFL-U PR10257.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821505DCGT070204MFL-U PR10257.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821715DCGT11T301MFL-U PR102511.63.970.19.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820954DCGT11T302MFL-U PR100511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821907DCGT11T302MFL-U PR102511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822083DCGT11T304MFL-U PR102511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする