マックス
ワイヤ連結釘
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
7.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.1
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-90X1、HN-90N2・90N3、CN-890S
内容量
1箱(200本×10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093754
FS90W1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください