サーモマーカー80

 

サーモマーカー80 2.00 (1件の商品レビュー)

不可逆タイプ!!
65度以上になると変色し始め、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では戻りません。そのため、電源を切った点検時でも、80℃を超えた箇所を発見できます。
異常発熱を検知して赤色から黄色へ変色
用途
接続部のチェックマークと温度管理を同時にできるため、作業を効率的に行うことができます。
ネジの頭や鋼バーなど表面に使用でき、示温シールの代用としてもお使いいただけます。
(正常時)赤(発熱時)黄
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
145
設定温度(℃)
80
内容量
1本
注意
※筆記用途以外には使用しないで下さい。
※塩ビ製品、一部のゴム、ガムテープ、フッ素樹脂には、不向きです。
※可燃性のインキを使用している為、火の気のある場所では使用しないで下さい。使い切っても火の中に入れないで下さい。閉め切った場所で長時間使用する場合は、換気を行っ下さい。
※直射日光や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※このインキは耐候性にやや乏しいため、本製品又は筆記した部分に直射日光が当たらないようにして下さい。(室内及びボックス内専用です。)
※筆記した文字は、通常のインキに比べて接着強度が強くありませんのでセロテープや爪などの硬いもので擦ると剥離する場合がございますので、ご注意下さい。
※-25℃になると色が元に戻ることがあります。
※消費期限は製造後1カ年です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
10276253 - オープン
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 電気設備のメンテナンス

2本購入しました。
インクの量がすくな過ぎる様に思います、1日でほぼ無くなりました。
またマーカー先端のもう少し強くしてもらえると助かります、だんだん先端がばらけてきました。

これは注文コード 10276253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。