チップ SNGX

チップ SNGX - 京セラ
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10151994SNGX120408T02025-0.84.76
14,000
取扱い終了
10152003SNGX120412T02025-1.24.76
14,000
取扱い終了
10152012SNGX120416T02025-1.64.76
14,000
取扱い終了
10152021SNGX120420T02025-24.76
14,000
取扱い終了
10152055SNGX120708T02025-0.87.94
21,000
取扱い終了
10152091SNGX120712T02025-1.27.94
21,000
取扱い終了
10152134SNGX120716T02025-1.67.94
21,000
取扱い終了
10152143SNGX120720T02025-27.94
21,000
取扱い終了
10216376SNGX120408T02025KS60000.84.76
14,000
取扱い終了
10216385SNGX120412T02025KS60001.24.76
14,000
取扱い終了
10216394SNGX120416T02025KS60001.64.76
14,000
取扱い終了
10216403SNGX120420T02025KS600024.76
14,000
取扱い終了
10216412SNGX120720T02025-27.94
21,000
取扱い終了
10216421SNGX120712T02025KS60001.27.94
21,000
取扱い終了
10216437SNGX120716T02025KS60001.67.94
21,000
取扱い終了
10216446SNGX120708T02025KS60000.87.94
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする