京セラ
チップ SNGX
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.875
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10152161
SNGX150712T02025
-
1.2
¥
28,000
取扱い終了
10152177
SNGX150712T03030
-
1.2
¥
28,000
取扱い終了
10152195
SNGX150716T02025
-
1.6
¥
28,000
取扱い終了
10152204
SNGX150716T03030
-
1.6
¥
28,000
取扱い終了
10152213
SNGX150720T02025
-
2
¥
28,000
取扱い終了
10152222
SNGX150720T03030
-
2
¥
28,000
取扱い終了
10216534
SNGX150712T03030
-
1.2
¥
28,000
取扱い終了
10216543
SNGX150716T03030
-
1.6
¥
28,000
取扱い終了
10216552
SNGX150720T02025
-
2
¥
28,000
取扱い終了
10216561
SNGX150720T03030
-
2
¥
28,000
取扱い終了
10216577
SNGX150716T02025
KS6000
1.6
¥
28,000
取扱い終了
10216586
SNGX150712T02025
-
1.2
¥
28,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください