京セラ
チップ SNMM-PX
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10153342
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153351
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153367
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153376
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153385
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153394
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153403
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153412
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153421
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153437
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153446
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153455
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217006
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217015
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217024
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217033
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217042
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217051
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217067
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217076
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217085
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217094
SNMM120408PX
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217103
SNMM120412PX
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10217112
SNMM120416PX
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
10153525
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153534
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153543
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153552
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10180107
SNMM190612PX CA5505
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180134
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180161
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180195
SNMM190612PX
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10153561
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153577
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153586
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153595
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10180116
SNMM190616PX CA5505
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180143
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180177
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180204
SNMM190616PX
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10153604
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153613
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153622
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10153631
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
10180125
SNMM190624PX CA5505
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180152
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180186
SNMM190624PX
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10180213
SNMM190624PX CA5535
19.05
6.35
2.4
19.05
¥
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください