MCC(松阪鉄工所) MCC(松阪鉄工所)の 作業工具 MCC(松阪鉄工所)の ハサミ MCC(松阪鉄工所)の 板金鋏/金切ハサミ ラスカッター ラスカッター 注文コード ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。 特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。 刃先の開きが簡単調整。 トラスコ品番222-2809 全長(mm)245 質量(g)290 呼びML 切断サイズ0.8以下 適合切断材ブリキ、ラス 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ML-0020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10097841 ML-0020 ¥3,450 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 小型ハサミ Bessey 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 万能ハサミ 関兼常 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ アームレスラーロング刃 キャナリー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 No.71MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ IDEAL-TEK SA ステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.5CFR用交換チップ A5CF Ideal-Tek 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ No.5 CFRカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売 税込¥2,198~ ¥1,998~ スイベルナット ニューストロング販売 税込¥725 ¥659 バスケットへ タップ用ビットソケット ミトロイ 税込¥3,958 ¥3,598 グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ板金鋏/金切ハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品