MCC(松阪鉄工所)
エアコンダクトカッタM100
(1件のレビュー)
ベースとカバーを2枚重ねて同時に切断。
替刃式
切断対象
【因幡電機産業(株)】SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851
【松下電工(株)】DAS060・080・010、DARS075S
【(株)イノアックコーポレーション】DD-60・75・100
全長(mm)
310
質量(g)
700
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10099607
ADC-M100
¥
12,670
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表