曜日別特売
ADC-M100 エアコンダクトカッタM100 MCC(松阪鉄工所) 10099607

ADC-M100 エアコンダクトカッタM100 MCC(松阪鉄工所) 10099607
ADC-M100 エアコンダクトカッタM100 MCC(松阪鉄工所) 10099607

エアコンダクトカッタM100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10099607品番ADC-M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,670

ベースとカバーを2枚重ねて同時に切断。
替刃式

切断対象
【因幡電機産業(株)】SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851
【松下電工(株)】DAS060・080・010、DARS075S
【(株)イノアックコーポレーション】DD-60・75・100
全長(mm)310質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする