京セラ
チップ VBGT-ML-F
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10164917
VBGT1103005ML-F
0.03
¥
16,500
取扱い終了
10164926
VBGT1103005ML-F
0.03
¥
16,500
取扱い終了
10164996
VBGT110301ML-F
-
¥
16,500
取扱い終了
10165005
VBGT110301ML-F
-
¥
16,500
取扱い終了
10165075
VBGT110302ML-F
0.2
¥
16,500
取扱い終了
10165084
VBGT110302ML-F
0.2
¥
16,500
取扱い終了
10221967
VBGT1103005ML-F
0.03
¥
16,500
取扱い終了
10221976
VBGT110301ML-F
-
¥
16,500
取扱い終了
10221985
VBGT110302ML-F
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221994
VBGT1103005ML-F
0.03
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222003
VBGT110301ML-F
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222012
VBGT110302ML-F
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628253
VBGT1103005ML-F
0.03
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628332
VBGT110301ML-F
-
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください