チップ VBGT-MR-F

チップ VBGT-MR-F - 京セラチップ VBGT-MR-F - 京セラ
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40628357VBGT110301MR-F PR12250.1
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10222125VBGT1103005MR-F0.03
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10164953VBGT1103005MR-F0.03
16,500
取扱い終了
10164962VBGT1103005MR-F0.03
16,500
取扱い終了
10165032VBGT110301MR-F-
16,500
取扱い終了
10165041VBGT110301MR-F-
16,500
取扱い終了
10165111VBGT110302MR-F0.2
16,500
取扱い終了
10165127VBGT110302MR-F0.2
16,500
取扱い終了
10222134VBGT110301MR-F-
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222143VBGT110302MR-F0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222152VBGT1103005MR-F0.03
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222161VBGT110301MR-F PR10250.1
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222177VBGT110302MR-F0.2
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628271VBGT1103005MR-F0.03
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10222125VBGT1103005MR-F10784262VBGT1103005MR-F PR1225VBGT1103005MR-F 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10784262京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする