曜日別特売

チップ VBGT-MR-Y

チップ VBGT-MR-Y - 京セラチップ VBGT-MR-Y - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40628366VBGT110301MR-Y PR122511.23.180.16.35
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40628567VBGT110304MR-Y PR122511.23.180.46.35
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40628655VBGT160402MR-Y PR122516.64.760.29.525
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40628725VBGT160404MR-Y PR122516.64.760.49.525
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10164971VBGT1103005MR-Y11.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
10164987VBGT1103005MR-Y11.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
10165057VBGT110301MR-Y11.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
10165066VBGT110301MR-Y11.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
10165136VBGT110302MR-Y11.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
10165145VBGT110302MR-Y11.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
10165172VBGT110304MR-Y11.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
10165181VBGT110304MR-Y11.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
10165215VBGT110308MR-Y11.23.180.86.35
16,500
取扱い終了
10165224VBGT110308MR-Y11.23.180.86.35
16,500
取扱い終了
10222186VBGT1103005MR-Y11.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222195VBGT110301MR-Y11.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222204VBGT110302MR-Y11.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222213VBGT110304MR-Y11.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222222VBGT110308MR-Y PR100511.23.180.86.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222231VBGT1103005MR-Y11.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222247VBGT110301MR-Y11.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222256VBGT110302MR-Y11.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222265VBGT110304MR-Y11.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222274VBGT110308MR-Y PR102511.23.180.86.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628287VBGT1103005MR-Y11.23.180.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40628603VBGT110308MR-Y11.23.180.86.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする