曜日別特売

チップ VNMG-MQ

チップ VNMG-MQ - 京セラチップ VNMG-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40630877VNMG160404MQ CA65250.4
12,300
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01908366VNMG160404MQ CA65150.4
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
01908472VNMG160408MQ CA65150.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01908682VNMG160408MQ CA65250.8
12,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40631193VNMG160408MQ PR11250.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10168383VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10168392VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10168401VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10168523VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
10168532VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
10168541VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
10222703VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10222712VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
10222721VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10222737VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
10222746VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
10222755VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
40630834VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630852VNMG160404MQ0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630861VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630886VNMG160404MQ PR11250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630825VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40630843VNMG160404MQ0.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631175VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631184VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631132VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631141VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631157VNMG160408MQ0.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631166VNMG160408MQ0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908585VNMG160404MQ CA65250.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40631193VNMG160408MQ PR112574232096VNMG160408MQ PR1535画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする