岡田金属工業所(ゼットソー)
デコラソー
(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10232004
品番
8003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
用途
木材の横引き・硬質樹脂板
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225