パイプソー先細

パイプソー先細 岡田金属工業所

仕様
本体
無電解ニッケルリンメッキ
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード ピッチ(mm)1.50 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93 刃わたり(mm)225 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10232117 8043
1,540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする