ゼットホールソー

ゼットホールソー 岡田金属工業所
(1件のレビュー)

鋭くえぐり取るように切削する硬い刃。
荒々しさの中にも、細やかさを秘めた格別の切れ味。

用途銅板、ステンレス鋼板、アルミニウム、銅、鋳鉄、FPR、合成樹脂、木材 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効深さ(mm)
ドリル長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10232196 11012 7 4 12
1,840
 
 
取扱い終了
10232205 11013 7 4 13
1,840
 
 
取扱い終了
10232214 11014 7 4 14
1,840
 
 
取扱い終了
10232223 11015 7 4 15
1,840
 
 
取扱い終了
10232232 11016 7 4 16
1,980
 
 
取扱い終了
10232241 11017 7 5 17
1,980
 
 
取扱い終了
10232257 11018 7 5 18
1,980
 
 
取扱い終了
10232266 11019 7 5 19
1,980
 
 
取扱い終了
10232275 11020 7 5 20
1,980
 
 
取扱い終了
10232284 11021 7 5 21
2,120
 
 
取扱い終了
10232293 11022 7 5 22
2,120
 
 
取扱い終了
10232302 11023 7 5 23
2,120
 
 
取扱い終了
10232311 11024 7 5 24
2,120
 
 
取扱い終了
10232327 11025 12 6 25
2,560
 
 
取扱い終了
10232336 11026 12 6 26
2,560
 
 
取扱い終了
10232345 11027 12 6 27
2,560
 
 
取扱い終了
10232354 11028 12 6 28
2,560
 
 
取扱い終了
10232363 11029 12 6 29
2,560
 
 
取扱い終了
10232372 11030 12 6 30
2,560
 
 
取扱い終了
10232381 11031 12 6 31
2,940
 
 
取扱い終了
10232397 11032 12 6 32
2,940
 
 
取扱い終了
10232406 11033 12 6 33
2,940
 
 
取扱い終了
10232415 11034 12 6 34
2,940
 
 
取扱い終了
10232424 11035 12 6 35
2,940
 
 
取扱い終了
10232433 11036 12 6 36
3,330
 
 
取扱い終了
10232442 11037 12 6 37
3,330
 
 
取扱い終了
10232451 11038 12 6 38
3,330
 
 
取扱い終了
10232467 11039 12 6 39
3,330
 
 
取扱い終了
10232476 11040 12 6 40
3,330
 
 
取扱い終了
10232485 11041 12 6 41
3,840
 
 
取扱い終了
10232494 11042 12 6 42
3,840
 
 
取扱い終了
10232503 11043 12 6 43
3,840
 
 
取扱い終了
10232512 11044 12 6 44
3,840
 
 
取扱い終了
10232521 11045 12 6 45
3,840
 
 
取扱い終了
10232537 11046 12 6 46
4,330
 
 
取扱い終了
10232546 11047 12 6 47
4,330
 
 
取扱い終了
10232555 11048 12 6 48
4,330
 
 
取扱い終了
10232564 11049 12 6 49
4,330
 
 
取扱い終了
10232573 11050 12 6 50
4,330
 
 
取扱い終了
10232582 11051 12 6 51
4,770
 
 
取扱い終了
10232591 11052 12 6 52
4,770
 
 
取扱い終了
10232607 11053 12 6 53
4,770
 
 
取扱い終了
10232616 11054 12 6 54
4,770
 
 
取扱い終了
10232625 11055 12 6 55
4,770
 
 
取扱い終了
10232634 11060 15 6 60
6,650
 
 
取扱い終了
10232643 11065 15 6 65
7,140
 
 
取扱い終了
10232652 11070 15 6 70
7,780
 
 
取扱い終了
10232661 11075 15 6 75
8,260
 
 
取扱い終了
10232677 11080 15 6 80
9,780
 
 
取扱い終了
10232686 11085 15 6 85
10,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10232503
2016-11-06
用途:
sus304の穴あけ
製造業

sus304の6mmの平板に使用しました。板厚を考えれば本来の用途から外れますが(厚すぎ)、なんとか2つ穴をあけられました。しかしそれ以前の問題として、刃の上部の金具の精度が悪く、空転ではっきりと振れが確認できます。刃は死にましたが、使い捨て前提で無茶をしたのが原因でしょうから、上記の点を除いては優秀だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする