ゼットソーⅢ265

ゼットソーⅢ265 岡田金属工業所

用途木材のたて・よこ・ななめ引き 仕様本体 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10232966 15075
2,470
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする